{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur totale L | 137,5 mm | |
| Diamètre de tête D | 44 mm | |
| Exécution pointe de centrage | avec rotation | |
| Angle de pointe α | 60 degrés | |
| Diamètre de pointe maximale D1 | 24 mm | |
| Longueur de pointe L3 | 26,5 mm | |
| Longueur utile L2 | 73 mm | |
| Avec filetage d’extraction | non | |
| Avec pointe en carbure | non | |
| Avec amortissement des chocs | non | |
| Poids de pièce max. | 100 kg | |
| Vitesse de rotation max. | 8 000 min-1 | |
| Erreur de concentricité max. | 0,006 mm | |
| Utilisation | tournage | |
| Poids | 0,61 kg | |
| Type de produit | pointe de centrage |
| Référence article | 320655 2 | |
| EAN / GTIN | 5907412202709 | |
| Réf. fabricant | 800006619 | |
| Fabricant/personne responsable | Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße 42, Halle 3, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.bison-chuck.com |