Ponto de torno rotativo leve, Cone Morse: 2

N.º do artigo: 320655 2
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cone Morse Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento total L 137,5 mm
Diâmetro da cabeça D 44 mm
Modelo de ponta de centragem rotativo(a)
Ângulo da ponta α 60 graus
Diâmetro máximo da ponta D1 24 mm
Comprimento da ponta L3 26,5 mm
Comprimento útil L2 73 mm
Com rosca de impressão não
Com ponta de metal duro não
Com amortecimento de impacto não
Peso máx. da peça 100 kg
N.º máximo de rotações 8 000 r.p.m.
Erro de concentricidade máximo 0,006 mm
Utilização torneamento
Peso 0,61 kg
Tipo de produto ponta de centragem

Identificação e classificação

Número do artigo 320655 2
EAN/GTIN 5907412202709
Número do fabricante 800006619
Fabricante/responsável Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße 42, Halle 3, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.bison-chuck.com

Descrição

Versão:

  • Ângulo da ponta 60°.
  • Design leve.
  • Rolamentos de esferas precisos para alta precisão de concentricidade.
  • Isento de manutenção.

Descrição:

As pontas de centragem são usadas principalmente em tornos para suportar peças longas e finas, caso contrário, há o risco de que estas peças se desviem ou serem derrubadas pelas forças dominantes.
A ponta de centragem é fixada com um cone Morse. A peça é fixada no mandril de aperto e um escareador é inserido com uma broca de centragem. Depois de retensionar, a ponta de centragem é inserida.

Vantagem:

Principalmente para a maquinagem de peças pequenas e muito pequenas em tornos pequenos e grandes.