Lagani rotirajući šiljak za tokarenje, Morse konus: 2

Artikl br.: 320655 2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Morse konus Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Morse konus MK2
⌀ kućišta D 44 mm
Ukupna duljina L 137,5 mm
Korisna duljina B 73 mm
Najveći ⌀ vrha 60 ° A 24 mm
maksimalna pogreška rotacije 0,006 mm
Duljina vrška C 26,5 mm
maksimalan broj okretaja 8.000 min-1
za težinu obratka 100 kg
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 320655 2
EAN / GTIN 5907412202709
Broj proizvođača 800006619
Proizvođač/odgovorna osoba Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße Halle 3 42, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.bison-chuck.com

Opis

Izvedba:

  • Kut vrha od 60°.
  • Lagana izvedba.
  • Precizni valjkasti ležajevi za visoku preciznost rotacije.
  • Ne zahtijeva održavanje.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.
Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Pretežno za obradu manjih i najsitnijih dijelova svim
vrstama tokarilicama.