CHAMRING 160-WN32-09 Držáky vrtáků pro vrtání a srážení fazet v jedné operaci

Č. pol.: 3201149
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CHAMRING
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3201149
EAN/GTIN 7291075191691
Číslo výrobcu 3201149
Číslo L L24040 731

Popis

Popis:

FÁZOVÁNÍ 160-WN32-09

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 16.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 16 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XCGT 09 .
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Velikost stopky (SS) 32 mm

Vhodné výrobky

Vložky