CHAMRING 160-WN32-09 CHAMRING (utilisées avec l'UNICHAMDRILL) pour percer et chanfreiner en une seule opération.

Réf.: 3201149
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3201149
EAN / GTIN 7291075191691
Réf. fabricant 3201149
Article hors catalogue L24040 731

Description

Description:

Indexable C'Sinks, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter Maximum (DCX) 16.9 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 16 mm, Shank Size (SS) 32 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 16.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 16 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) XCGT 09...
  • Longueur attachement (LS) 60 mm
  • Taille du corps (SS) 32 mm