CHAMRING 160-WN32-09 Portabrocas para Taladrado y Chaflanado en Una Operación

Número de artículo: 3201149
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3201149
EAN / GTIN 7291075191691
Número del fabricante 3201149
Número L L24040 731

Descripción

Descripción:

Indexable C'Sinks, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter Maximum (DCX) 16.9 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 16 mm, Shank Size (SS) 32 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 16.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 16 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) XCGT 09...
  • Longitud del mango (LS) 60 mm
  • Shank Size (SS) 32 mm

Productos adecuados