XCGT 090300-45DT IC808 Destičky pro držáky úkosů CHAMRING pro vrtání a srážení úkosů v jedné operaci.

Č. pol.: 3381658
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3381658
EAN/GTIN 7291075178531
Číslo výrobcu 3381658
Číslo L L24160 59

Popis

Popis:

XCGT 090300-45DT IC808

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 16 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.3 mm

Vhodné výrobky

Upínač