DCM 135-044-14B-3.5D Těleso vrtáku bez příruby s Weldon stopkou pro držáky fazet CHAMRING, hloubka vrtání 3,5xD

Č. pol.: 3200980
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria UNICHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3200980
EAN/GTIN 7291075158793
Číslo výrobcu 3200980
Číslo L L24040 519

Popis

Popis:

Modulární výstružníky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 14 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 13,0, celková délka (OAL) 101,2 mm, efektivní délka (LU) 44 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 14 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 13.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 13.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 53.74 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 13.0
  • Skupina délek 4xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 135
  • Celková délka (OAL) 101.2 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.464 mm
  • Délka upínace (LPR) 56.1 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Použitelná délka (LU) 44 mm

Vhodné výrobky

Vložky