DCM 135-044-14B-3.5D Telo svedra brez prirobnice z držalom Weldon za držalo za posnemanje roba CHAMRING, globina vrtanja 3,5 × D

Št. art.: 3200980
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija UNICHAMDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3200980
EAN/GTIN 7291075158793
Številka proizvajalca 3200980
L-število L24040 519

Opis

Opis:

Modularni razvrtalniki, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 14 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 13.0, skupna dolžina (OAL) 101,2 mm, efektivna dolžina (LU) 44 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 14 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja, maks (DCX) 13,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 13,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 53,74 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 13,0
  • Razpon L/D 4 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) IDI 135
  • Skupna dolžina (OAL) 101,2 mm
  • Dolžina točke (PL) 2.464 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 56,1 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 45 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 44 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "UNICHAMDRILL" Poglej vse