DCM 135-044-14B-3.5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant, Flat Shank, No Flange, Drilling Depth 3.5xD, for Chamfering Holder

Artikelnummer: 3200980
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie UNICHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200980
EAN/GTIN 7291075158793
Nummer fabrikant 3200980
L-nummer L24040 519

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire ruimers, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm, maatcode snij-inzetstuk (SSC) 13,0, totale lengte (OAL) 101,2 mm, effectieve lengte (LU) 44 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 13,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 13,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 53,74 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 13,0 in
  • L/D-bereik 4xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) IDI 135
  • Totale lengte (OAL) 101,2 mm
  • Puntlengte (PL) 2.464 mm
  • Lengte kraag (LPR) 56,1 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 45 mm
  • Effectieve lengte (LU) 44 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "UNICHAMDRILL" Bekijk alles