{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Vstup chladiaceho a mazacieho prostriedku | s prívodom chladiaceho a mazacieho prostriedku, radiálny | |
| Výstup chladiaceho a mazacieho prostriedku | s výstupom chladiaceho a mazacieho prostriedku, radiálny | |
| Poloha rozhrania | na strane stroja; na strane obrobku | |
| Typ upínania, odpojovacie miesto 1 | Valcová stopka | |
| Kódovanie miesta rezu | ZYV04000115 | |
| Tvar uchytenia | hladká stopka | |
| Prevedenie upínača | metrické | |
| Veľkosť upínania, metrická | 40 mm | |
| Druh upnutia | čap | |
| Priemer stopky DS | 40 mm | |
| Chladiaci a mazací prostriedok | áno | |
| Označenie výrobcu | Z40-VX4-R | |
| Rozhranie na strane stroja | VDI 40 | |
| Rozhranie na strane obrobku | VX4 | |
| Poloha pohonu | radiálny | |
| x | 100 mm | |
| l1 | 138 mm | |
| b2 | 99,5 mm | |
| b1 | 25 mm | |
| Počet otáčok max. | 6 000 min-1 | |
| Uťahovací moment | 6 Nm | |
| Poloha nástrojov | pravé | |
| Mimo osi | Áno | |
| Rozhranie | odpojovacie miesto 1; odpojovacie miesto 2 | |
| Druh produktu | Poháňaný nástroj | |
| Dĺžka celkovo L | 213 mm | |
| Možnosť vnútorného chladenia | nie | |
| Hmotnosť | 7,617 kg | |
| Obsah | 1 kus |
| Číslo položky | 319986 Z40-VX4-R | |
| EAN/GTIN | 4067263265894 | |
| Číslo výrobcu | 319986 Z40-VX4-R | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |