{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Invändig kylning | nej | |
| Kylvätskeinlopp | med kylmedelinlopp, radiellt | |
| Kylvätskeläckage | med kylmedelutlopp, radiellt | |
| Gränssnitt position | på maskinsidan; på arbetsstyckessidan | |
| Fästtyp, kapningspunkt 1 | Cylindriskt skaft | |
| Återvinningsstation, kodning | ZYV04000115 | |
| Fästets form | glatt skaft | |
| Fästets utformning | metrisk | |
| Fästets storlek, metrisk måttenhet | 40 mm | |
| Typ av fäste | tapp | |
| Skaftdiameter DS | 40 mm | |
| Kylsmörjmedel | ja | |
| Tillverkarens beteckning | Z40-VX4-R | |
| Gränssnitt, maskinsida | VDI 40 | |
| Gränssnitt, arbetsstyckessida | VX4 | |
| Drivläge | radiellt | |
| x | 100 mm | |
| l1 | 138 mm | |
| b2 | 99,5 mm | |
| b1 | 25 mm | |
| Max. varvtal | 6 000 min-1 | |
| Åtdragningsmoment | 6 Nm | |
| Verktygets position | höger | |
| Axelförskjuten | yes | |
| Skärpunkt | kapningspunkt 1; kapningspunkt 2 | |
| Produktslag | Drivet verktyg | |
| Totallängd L | 213 mm | |
| Invändig kylning möjlig | nej | |
| Vikt | 7,617 kg | |
| Innehåll | 1 St. |
| Artikkelkode | 319986 Z40-VX4-R | |
| EAN / GTIN | 4067263265894 | |
| Manufacturer number | 319986 Z40-VX4-R | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |