{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Lastuamisnesteen sisäänmeno | lastuamisnesteen sisäänmeno, radiaalinen | |
| Lastuamisnesteen ulostulo | lastuamisnesteen ulostulo, radiaalisesti | |
| Liitännän sijainti | koneen puoli; työkappaleen puoli | |
| Kiinnitystyyppi, liitäntäkohta 1 | Lieriövarsi | |
| Liitäntäkohdan koodi | ZYV04000115 | |
| Kiinnityksen muoto | sileä varsi | |
| Kiinnitystapa | metriset mitat | |
| Kiinnityskoko, metrinen | 40 mm | |
| Kiinnitystyyppi | tappi | |
| Varren halkaisija DS | 40 mm | |
| Lastuamisneste | kyllä | |
| Valmistajamerkintä | Z40-VX4-R | |
| Liitäntä koneen puolella | VDI 40 | |
| Liitäntä työkappaleen puolella | VX4 | |
| Käyttökoneiston sijainti | radiaalinen | |
| x | 100 mm | |
| l1 | 138 mm | |
| b2 | 99,5 mm | |
| b1 | 25 mm | |
| Kierrosluku maks. | 6 000 min-1 | |
| Kiristysmomentti | 6 Nm | |
| Työkalujen säilytys | oikea | |
| Akselisiirtymä | kyllä | |
| Liitäntä | liitäntäkohta 1; liitäntäkohta 2 | |
| Tuotetyyppi | Konekäyttöinen työkalu | |
| Pituus yhteensä L | 213 mm | |
| Sisäjäähdytys mahdollista | ei | |
| Paino | 7,617 kg | |
| Sisältö | 1 kpl |
| Tuotekoodi | 319986 Z40-VX4-R | |
| EAN / GTIN | 4067263265894 | |
| Valmistajan numero | 319986 Z40-VX4-R | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |