{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje |
ne
|
|
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva |
z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, radialno
|
|
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva |
z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, radialno
|
|
| Položaj vmesnika |
na strani stroja; na strani obdelovanca
|
|
| Vrsta vpenjala, ločilno mesto 1 |
Cilindrično držalo
|
|
| Kodiranje ločilnega mesta |
ZYV04000115
|
|
| Oblika vpenjala |
gladko steblo
|
|
| Izvedba vpenjala |
metrično
|
|
| Velikost vpenjalnega trna, metrična |
40 mm
|
|
| Vrsta vpenjala |
čep
|
|
| Premer držala DS |
40 mm
|
|
| Hladilno mazalno sredstvo |
da
|
|
| Oznaka proizvajalca |
Z40-VX4-R
|
|
| Vmesnik na strani stroja |
VDI 40
|
|
| Vmesnik na strani obdelovanca |
VX4
|
|
| Položaj pogona |
radialni
|
|
| x |
100 mm
|
|
| l1 |
138 mm
|
|
| b2 |
99,5 mm
|
|
| b1 |
25 mm
|
|
| Največja hitrost |
6.000 min-1
|
|
| Zatezni moment |
6 Nm
|
|
| Lega orodja |
desno
|
|
| Osno zamaknjeno |
Da
|
|
| Vmesnik |
ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
|
|
| Vrsta izdelka |
Gnano orodje
|
|
| h1 |
76 mm
|
|
| Celotna dolžina L |
213 mm
|
|
| Notranje hlajenje je možno |
ne
|
|
| Masa |
7,617 kg
|
|
| Vsebina |
1 kos
|
| Številka izdelka | 319986 Z40-VX4-R | |
| EAN/GTIN | 4067263265894 | |
| Številka proizvajalca | 319986 Z40-VX4-R | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |