Meghajtott szerszám, radiális Visszahúzott, VX4, Típus: Z40-VX4-R

Cikkszám: 319986 Z40-VX4-R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Belső hűtés igen, max. 80 bar-ral
Hűtő-kenőanyag bemenet hűtő-kenőanyag bemenettel, axiális koncentrikus és radiális
Hűtő-kenőanyag kilépés hűtő-kenőanyag kimenettel, axiális, koncentrikus
Hűtő-kenőanyag igen
Gyártó jelölése Angetriebenes Werkzeug radial zurückgesetzt Typ Z40-VX4-R
Befogó típus szorítópatron kúp
Kapcsolódási pont kódja ZYV04000115
Befogó kivitele méret nélküli névleges méret hűtés nélkül
Befogó méret, méret nélküli 40
Befogás típusa csap
Szárhossz 40 mm
Kapcsolódás a gépnél VX4
Szorítópatron típushoz ER szorítópatron
Szorítópatron méret 40
Test hossza a gépnél 138 mm
Szerszám felőli külső átmérő 99,5 mm
Fordulatszám max. 6 000 min-1
Meghúzási nyomaték 63 Nm
Hűtőcsatorna furattal nem
Maximális hűtőfolyadék nyomás 70 bar
Kapcsolódás leválasztási pont 1; leválasztási pont 2
Termék fajtája szorítópatronos befogó
Teljes hossz 213 mm
Teljes magasság 128,5 mm
Teljes szélesség 38 mm
Belső hűtés lehetséges igen
Súly 7,617 kg
Tartalom 1 db

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 319986 Z40-VX4-R
EAN / GTIN 4067263265894
Gyártó száma 319986 Z40-VX4-R
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Használható minden CNC esztergagépen Sauter revolverrel és DIN 5480 meghajtó csatlakozóval vagy BMT revolverrel DIN 1809 meghajtó csatlakozóval. A szerszámok befogása a meghajtott szerszámban külső/belső anyás ER szorítópatronnal vagy EWS licencű VARIA VX gyorscserés rendszerrel. Külső körvonal hűtés megújult hűtőfolyadék kezeléssel, belső hűtés a szerszámon át központilag az orsó által.
IK kivitel – kerámia tömítéskészlettel, max. 70 bar nyomáshoz, szárazon futáshoz teljesen alkalmas. IM kivitel – belső felfogó anyával. Dobrevolveren használható. Jobbos kivitel. Áttétel 1:1. Belső hűtéses kivitel (belül) max. 70 bar-ig. Beigazítás standard illesztőcsappal.
Rövidített kivitel a nagyobb megmunkálási tér érdekében.

Előny:

  • Súlyra és geometriára optimalizált felépítés.
  • Folyamatbiztos a kiváló minőségű komponenseknek köszönhetően, hosszú élettartamú.
  • Nagy nyomatékok átvitele.
  • 100% kontroll – minden meghajtott szerszámot bejáratási programnak vetnek alá.
  • Belső hűtés: speciálisan kifejlesztett és szabadalmaztatott tömítés.

Felhasználás:

A lehető legtöbb forgácsolási művelet egy felfogással. Helyhiány (rendelkezésre álló befogási hely) esetén a revolverben.

Alkalmazható:

DMG Gildemeister CTX. Részben Emco, Hardinge, Monforts, Scherer stb. DIN 5480-nal vagy BMT revolver DIN 1809-cel.

Tartalom:

Meghajtott szerszám szorítópatronhoz: felfogó anyával és körmöskulccsal. VARIA VX meghajtott szerszám: szorítókulccsal.

Opcionális tartozék:

Hozzávaló 319802319888 sz. Varia VX betétek, 319761319781 sz. ER gyorscserés adapter, 308941 – 309878 sz. ER szorítópatron, 309680309745 sz. ER szorítókulcs. Nyomaték-csavarhúzó 211750 sz. 5,7 méret.

Figyelem:

  • További meghajtás típusok (pl. DIN 5482), áttételek, méretek, BMT stb. külön ajánlatkérésre.
  • Az IK szerszámoknál (belső hűtés) nincs szárazon futás standard tömítésnél, hűtőfolyadék szűrés < 50 µm.
  • Ajánlás: A VARIA VX kivitelt egy nyomaték szerszámmal (max. 6 Nm) kezelje.
  • Nehéz marási munkákhoz a kúpos görgőcsapágyas változat ajánlott, ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek