Upínač vrtáka s vymeniteľnými doštičkami Typ E1 20

Č. pol.: 319175 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tvar E
Otvor d2 (H6) 20 mm
Veľkosť VDI VDI 30
Vonkajší ⌀ D3 40 mm
d6 68 mm
l1 -0,2 67 mm
l2 54 mm
Farebný kód VDI-stopka VDI 30
Závit pre chladiaci kanál M8
Závity upínacích skrutiek M10×1
Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319175 20
EAN/GTIN 4067263120506

Popis

Použitie:

Na navŕtanie pomocou vrtáka s vymeniteľnými doštičkami s prívodom chladiaceho média.

Norma:

DIN 69880/VDI 3425, list 2.