GARANT Master eco VDI držiak nástrojov, tvar B3 radiálny pravý, krátky 40

Č. pol.: 319026 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tvar B
Stopka ⌀ d1 40 mm
h1 25 mm
b1 85 mm
b2 42,5 mm
h5 42,5 mm
h6 48 mm
l1 22 mm
l2 44 mm
Farebný kód VDI-stopka VDI 40
Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319026 40
EAN/GTIN 4067263237587

Popis

Prevedenie:

  • Tvrdené HRC 58 ±2.
  • Všetky funkčné plochy sú brúsené.
  • S guľovými striekacími dýzami.

Použitie:

Hlavne na vonkajšie obrábanie.

Norma:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.