VDI nástrojová upínka GARANT Master Eco typ B3 radiální pravý, krátký, Stopka ⌀ d1: 40mm

Artiklové číslo: 319026 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny
se vstupem chladicího maziva, radiální
Výstup chladicí a mazací kapaliny
s výstupem chladicího maziva, decentralizované, nastavitelné
Poloha rozhraní
Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Typ upínače, Odpojovací místo 2
Čtyřhranný úchyt
Kódování oddělovacího místa
ZYL0400ZZ15; VKT25250115
Formulář záznamu
Standard
Provedení upínače
metrické; metrické
Velikost upínače, metrická
40 mm; 25 mm
Typ upínače
Čep
Třída tolerance upínače
h6
Průměr hřídele DS
40 mm
Délka stopky LS
63 mm
Průměr upínače, dolní tolerance
-0,016 mm
Chladicí a mazací prostředek
ano
Řada
Master Eco
Označení výrobce
GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B3 radial rechts
Rozhraní na straně stroje
VDI 40
Rozhraní na straně obrobku
Vierkant 25
Funkční výška h1
25 mm
Konstrukce
krátká
Poloha nástroje
vpravo
S čelními chladícími tryskami
ano
Rozhraní
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu
Upínací trny VDI
d1
40 mm
l1
22 mm
h5
42,5 mm
b2
42,5 mm
l2
44 mm
h6
48 mm
Celková délka L
107 mm
Výška celková H1
90,5 mm
Šířka celkem B1
85 mm
Norma
DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Tvar
B
Vnitřní chlazení je možné
ano
Materiál
Cementační ocel
Povrchová úprava
broušeno; kalené
Hmotnost
2,4 kg
Obsah
1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319026 40
EAN / GTIN 4067263237587
Číslo výrobce 319026 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Povrchově kalené HRC 58 ±2.
  • Všechny funkční plochy broušené.
  • S kulovými tryskami.

Použití:

Převážně pro vnější obrábění.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.