GARANT Master Eco VDI-gereedschapsopname vorm B3 radiaal, rechts, kort 40 mm

Artikelnummer: 319026 40
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Vorm B
Schacht-⌀ d1 40 mm
h1 25 mm
b1 85 mm
b2 42,5 mm
h5 42,5 mm
h6 48 mm
l1 22 mm
l2 44 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 40
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319026 40
EAN/GTIN 4067263237587

Omschrijving

Uitvoering:

  • Inzetgehard HRC 58 ±2.
  • Alle functievlakken geslepen.
  • Met kogelspuitmond.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.