GARANT Master eco VDI držiak nástrojov, tvar B3 radiálny pravý, krátky 30

Č. pol.: 319026 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tvar B
Stopka ⌀ d1 30 mm
h1 20 mm
b1 70 mm
b2 35 mm
h5 35 mm
h6 38 mm
l1 22 mm
l2 40 mm
Farebný kód VDI-stopka VDI 30
Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319026 30
EAN/GTIN 4067263237570

Popis

Prevedenie:

  • Tvrdené HRC 58 ±2.
  • Všetky funkčné plochy sú brúsené.
  • S guľovými striekacími dýzami.

Použitie:

Hlavne na vonkajšie obrábanie.

Norma:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.