GARANT Master ECO B3 alakú VDI szerszámbefogó radiális, jobbos, rövid 40 mm

Cikkszám: 319026 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Alak B
Szár ⌀ d1 40 mm
h1 25 mm
b1 85 mm
b2 42,5 mm
h5 42,5 mm
h6 48 mm
l1 22 mm
l2 44 mm
VDI szár színjelölése VDI 40
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319026 40
EAN / GTIN 4067263237587

Leírás

Kivitel:

  • Betétedzett HRC 58 ± 2.
  • Minden működő felület köszörülve.
  • Gömbfúvókákkal.

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap