{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 315 mm | |
Dĺžka L | 130 mm | |
Šírka B | 34 mm | |
Výška H | 79,5 mm | |
vhodné pre farebný kód | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Druh produktu | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |
Číslo položky | 315000 315 | |
EAN/GTIN | 4019208038797 | |
Číslo výrobcu | 110162 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Čeľuste na vonkajšie upínanie 3-dielna sada, tvrdé 315
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Šírka B | 34 | 32 |
pre typ skľučovadla | 315 | 315 |
Výška H | 79,5 | 73 |
Dĺžka L | 130 | 125 |
vhodné pre farebný kód | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX |
Druh produktu | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |