{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 315 mm | |
Dolžina L | 130 mm | |
Širina B | 34 mm | |
Višina H | 79,5 mm | |
ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |
Številka izdelka | 315000 315 | |
EAN/GTIN | 4019208038797 | |
Številka proizvajalca | 110162 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura čeljusti za vrtanje, 3-delna, trde 315
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
|
|
Širina B | 34 | 32 |
za tip glave | 315 | 315 |
Višina H | 79,5 | 73 |
Dolžina L | 130 | 125 |
ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |