Čeľuste na vonkajšie upínanie 3-dielna sada, tvrdé, pre typ skľučovadla: 80

Č. pol.: 315000 80
Nastavte cenu 3 ks (53,73 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ skľučovadla Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 80 mm
Dĺžka L 37 mm
Šírka B 12 mm
Výška H 26 mm
vhodné pre farebný kód Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm
Druh produktu Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 315000 80
EAN/GTIN 4019208038728
Číslo výrobcu 110155
Výrobca Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Vhodné pro:

Štvorčeľusťové skľučovadlo č. 310505; 310655; 310705.

Poznámka:

  • V zásade je možné obnoviť čeľuste v skľučovadle, keď nie je opotrebované vedenie v telese.
  • Dokúpené nadstavbové, sústružnícke a vŕtacie čeľuste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.
Upínacia plocha hladká, neryhovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Login

Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka