Fúrópofa készlet, 3 darabos, kemény 315

Cikkszám: 315000 315
Ár beállítása 3 Darab (116,00 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány típus 315 mm
Hossz L 130 mm
Szélesség B 34 mm
Magasság H 79,5 mm
Hozzávaló színkód Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája Spirálmenetes tokmány pofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 315000 315
EAN / GTIN 4019208038797
Gyártó száma 110162

Leírás

Alkalmazható:

310505; 310655; 310705 sz. négypofás esztergatokmányokhoz.

Figyelem:

  • A pofák a tokmányban alapvetően addig cserélhetők, amíg a vezeték a testben el nem kopik.
  • Az utólag vásárolt rátét-, eszterga- és fúrópofákat a tokmányban kör- és síkfutásra be kell köszörülni.

Letöltések és dokumentumok

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fúrópofa készlet, 3 darabos, kemény  315

Fúrópofa készlet, 3 darabos, kemény 315

érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
348,00 €
(116,00 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
262,14 €
(87,38 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Szélesség B 34 32
Tokmány típus 315 315
Magasság H 79,5 73
Hossz L 130 125
Hozzávaló színkód Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák
Termék fajtája Spirálmenetes tokmány pofák Spirálmenetes tokmány pofák
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
    Tokmány típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz