CH45-17/.67-2-MMT08-PN06 Stopkové frézy pro vyměnitelné břitové destičky s 5 břity pro čelní frézování a 5 břity pro zadní frézování

Č. pol.: 3316314
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MULTI-MASTER
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3316314
EAN/GTIN 7291075396553
Číslo výrobcu 3316314
Číslo L L23980 954

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 12,2 mm, průměr (DC/DCX) 16,7 mm, počet řezných těles (CICT) 2, délka řezu max (APMX) 1,5 mm, celková délka (OAL) 25,5 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12.2 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Prumer rezu (DC) 11.4 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 16.7 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 16.7 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 10 mm
  • Funkcní délka (LF) 18 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) PNMT 0602
  • Celková délka (OAL) 25.5 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky