HTP D16/.62-2-M08-LN06 Píst pro boční ponorné frézování s rozhraním FLEXFIT s tangenciálně namontovanými destičkami a 4 řeznými hranami.

Č. pol.: 3106098
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FLEXFIT
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106098
EAN/GTIN 7291075289800
Číslo výrobcu 3106098
Číslo L L23980 67

Popis

Popis:

Zapichovací frézy, průměr tělesa (BD) 13 mm, průměr břitu (DC) 15,95 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 2,5 mm, počet účinných drážek, čelní plocha (ZEFF) 2, celková délka (OAL) 47,5 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 13 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 15.95 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
  • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF) 2
  • Funkcní délka (LF) 30 mm
  • Celková délka (OAL) 47.5 mm

Vhodné výrobky

Vložky