HTP D16/.62-2-M08-LN06 Stempel til sidedybfræsning med FLEXFIT-grænseflade med tangentielt monterede skær og 4 skærekanter.

Art.-nr.: 3106098
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FLEXFIT
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106098
EAN/GTIN 7291075289800
Producentnummer 3106098
L-nummer L23980 67

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstiksfræsere, kropsdiameter (BD) 13 mm, skærekantdiameter (DC) 15,95 mm, antal skærekanter (CICT) 2, maks. skærekantlængde (APMX) 2,5 mm, antal effektive spåner, forside (ZEFF) 2, samlet længde (OAL) 47,5 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 13 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 15,95 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Antal effektive vagina, frontal (ZEFF) 2
  • Funktionel længde (LF) 30 mm
  • Samlet længde (OAL) 47,5 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle