HTP D16/.62-2-M08-LN06 Potopni rezkar za stransko potopno rezkanje z vmesnikom FLEXFIT za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi

Št. art.: 3106098
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106098
EAN/GTIN 7291075289800
Številka proizvajalca 3106098
L-število L23980 67

Opis

Opis:

Potopni rezalniki, premer telesa (BD) 13 mm, premer rezalnega roba (DC) 15,95 mm, število rezalnih robov (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 2,5 mm, število učinkovitih utorov, sprednja stran (ZEFF) 2, skupna dolžina (OAL) 47,5 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 13 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 15,95 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 2,5 mm
  • Število učinkovite vagine, čelno (ZEFF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 30 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 47,5 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse