• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

3čeľusťové skľučovadlo oceľ cylindrické strediace upínanie, DIN 702-4, Vonkajší ⌀ A: 80

Č. pol.: 310505 80
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vonkajší ⌀ A Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 702-4
Materiál Oceľ
Vonkajší ⌀ A 80 mm
Prietok E 19 mm
Výška bez čeľustí H1 39,5 mm
Výška s čeľusťami H2 53,5 mm
⌀ centrovania B 56 mm
Hĺbka centrovania C 3 mm
Štvorhranný kľúč K 6 mm
Hmotnosť 1,5 kg
maximálne otáčky 7 000 min-1
Farebný kód pre príslušenstvo Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm
Druh produktu skľučovadlá s rovnou čeľusťou

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 310505 80
EAN/GTIN 4019208028316
Číslo výrobcu 185300
Výrobca/zodpovedná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Prevedenie:

  • Ručné sústružnícke skľučovadlá so špirálovým krúžkom, centrálne upínanie.
  • Teleso z ocele so zníženou hmotnosťou a zotrvačnosťou.
  • Čelný špirálový krúžok je kovaný, vyvážený a kalený.
  • Boky špirály a boky závitov čeľustí sú brúsené.
  • Vysoká sústredenosť.

Použitie:

Pre vretená strojov s valcovitým strediacim upínačom alebo na upnutie pomocou príruby. Upevnenie skrutkami zozadu. Rúrové príruby musia byť vždy najprv prispôsobené stroju a potom sústružníckemu skľučovadlu.

Norma:

DIN 702-4.

Rozsah dodávky:

1 upínací kľúč a podľa sústružníckeho skľučovadla príslušné upevňovacie skrutky alebo čapy.
1 súprava = 3 kalené vŕtacie čeľuste, stupňovité smerom von a 1 súprava = 3 kalené vŕtacie čeľuste, stupňovité smerom dnu.

Zvláštní příslušenství:

Náhradné a prídavné čeľuste pozri č. 314000315200. Ochranu proti trieskam pozri pod č. 312800.

Poznámka:

Trojčeľusťové sústružnícke skľučovadlo na klinové tyče pozri č. 313120313140.
DIN 702-4 zodpovedá starej norme DIN 6350-1.