{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | DIN 702-4 | |
| Materijal | Čelik | |
| Vanjski ⌀ A | 80 mm | |
| Prolaz E | 19 mm | |
| Visine bez čeljusti H1 | 39,5 mm | |
| visina s čeljustima H2 | 53,5 mm | |
| ⌀ za centriranje B | 56 mm | |
| Dubina centriranja C | 3 mm | |
| Četverokutni ključ K | 6 mm | |
| Težina | 1,5 kg | |
| maksimalan broj okretaja | 7.000 min-1 | |
| Šifra boje za pribor | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
| Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom |
| Broj artikla | 310505 80 | |
| EAN / GTIN | 4019208028316 | |
| Broj proizvođača | 185300 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |