3čelisťové sklíčidlo ocel cylindrické středicí upínání, DIN 702-4, Vnější ⌀ A: 80mm

Artiklové číslo: 310505 80
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
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ A (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet čelistí 3 ks
Vnější průměr A 80 mm
Výška bez čelistí H1 39,5 mm
Výška s čelistmi H2 53,5 mm
Průchodný průměr E 19 mm
Středicí průměr B 56 mm
Středicí hloubka C 3 mm
Velikost klíče, tvar čtyřhran
4hran K 6 mm
Otáčky max. 7 000 min-1
Se svorníkem ano
Druh produktu Soustružnická sklíčidla
Materiál Ocel
Norma DIN 702-4
Aktivace ruční
Hmotnost 1,5 kg
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 310505 80
EAN / GTIN 4019208028316
Číslo výrobce 185300
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Provedení:

  • Ručně ovládané soustružnické sklíčidlo se spirálovým kroužkem, centrovaně upínající.
  • Ocelové těleso s redukovanou hmotností a setrvačností.
  • Rovný spirálový kroužek zápustkově kovaný, vyvážený a kalený.
  • Boky spirály a boky závitu čelistí jsou broušené.
  • Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středicím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Upevnění pomocí šroubů zezadu. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

Norma:

DIN 702-4.

Rozsah dodávky:

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.
1 sada = 3 kalené čelisti pro vnější upínání, vnější odstupňování a 1 sada = 3 kalené oboustranné čelisti, vnitřní odstupňování.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přídavné čelisti viz č. 314000 – 315200. Ochrana proti třískám viz č. 312800

Poznámka:

Klínové 3čelisťové sklíčidlo viz č. 313120 − 313140.
DIN 702-4 odpovídá staré normě DIN 6350-1.