{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 702-4 | |
| Material | Stål | |
| Utvändig ⌀ A | 80 mm | |
| Öppning E | 19 mm | |
| Höjd utan backar H1 | 39,5 mm | |
| Höjd med backar H2 | 53,5 mm | |
| styrnings-⌀ B | 56 mm | |
| StyrningsdjupC | 3 mm | |
| Fyrkantnyckel K | 6 mm | |
| vikt | 1,5 kg | |
| maximalt varvtal: | 7 000 min-1 | |
| Färgkod förtillbehör | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
| Produktslag | Planspiralchuck |
| Artikelnummer | 310505 80 | |
| EAN/GTIN | 4019208028316 | |
| Tillverkarens nummer | 185300 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |