{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 702-4 | |
Materiál | Oceľ | |
Vonkajší ⌀ A | 400 mm | |
Prietok E | 136 mm | |
Výška bez čeľustí H1 | 105 mm | |
Výška s čeľusťami H2 | 148 mm | |
⌀ centrovania B | 330 mm | |
Hĺbka centrovania C | 5 mm | |
Štvorhranný kľúč K | 17 mm | |
Hmotnosť | 80,5 kg | |
maximálne otáčky | 1 800 min-1 | |
Farebný kód pre príslušenstvo | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Druh produktu | skľučovadlá s rovnou čeľusťou |
Číslo položky | 310505 400 | |
EAN/GTIN | 4019208027760 | |
Číslo výrobcu | 185307 |