• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dreibacken-Drehfutter Stahl zylindrische Zentrieraufnahme, DIN 702-4, Außen-⌀ A: 400mm

Artikel-Nr.: 310505 400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ A (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Backen 3 St.
Durchmesser außen A 400 mm
Höhe ohne Backen H1 105 mm
Höhe mit Backen H2 148 mm
Durchlass-Durchmesser E 136 mm
Zentrier-Durchmesser B 330 mm
Zentriertiefe C 5 mm
Schlüsselweite Form Vierkant
Vierkant K 17 mm
Drehzahl max. 1 800 min-1
mit Stehbolzen ja
Produktart Drehfutter
Material Stahl
Norm DIN 702-4
Betätigung manuell
Gewicht 80,5 kg
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 310505 400
EAN / GTIN 4019208027760
Herstellernummer 185307
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Ausführung:

  • Handbetätigte Drehfutter mit Spiralring, zentrisch spannend.
  • Gewichts- und massenträgheitsreduzierter Körper aus Stahl.
  • Planspiralring gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.
  • Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit.

Verwendung:

Für Maschinenspindeln mit zylindrischer Zentrieraufnahme oder zur Aufnahme mittels Flansch. Befestigung mit Schrauben von hinten. Rohflansche müssen immer zuerst auf die Maschine und dann auf das Drehfutter angepasst werden.

Norm:

DIN 702-4.

Lieferumfang:

1 Spannschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen.
1 Satz = 3 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft und 1 Satz = 3 gehärtete Bohrbacken, nach innen gestuft.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Zusatzbacken siehe Nr. 314000315200. Späneschutz siehe Nr. 312800.

Hinweis:

Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter siehe Nr. 313120313140.
DIN 702-4 entspricht der alten Norm DIN 6350-1.