Trójszczękowy uchwyt tokarski, stalowy, cylindryczne złącze centrujące, DIN 702-4, ⌀ zewnętrzna A: 400mm

Nr art.: 310505 400
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewnętrzna A (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba szczęk 3 szt.
Średnica zewnętrzna A 400 mm
Wysokość bez szczęk H1 105 mm
Wysokość ze szczękami H2 148 mm
Średnica przepustu E 136 mm
Średnica centrowania B 330 mm
Głębokość centrowania C 5 mm
Rozwartość klucza kształt czworokątny
4-kątne K 17 mm
Maks. prędkość obrotowa 1 800 min-1
Ze sworzniami ustalającymi tak
Rodzaj produktu Uchwyty tokarskie
Materiał stal
Norma DIN 702-4
Obsługa ręcznie
Masa 80,5 kg
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 310505 400
EAN / GTIN 4019208027760
Numer producenta 185307
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Wykonanie:

  • Ręczne uchwyty tokarskie z pierścieniem spiralnym, do mocowania centrycznego.
  • Stalowy korpus o zmniejszonej masie i bezwładności.
  • Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.
  • Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.
  • Wysoka precyzja ruchu obrotowego.

Zastosowanie:

Do wrzecion obrabiarek z cylindrycznym złączem centrującym lub do mocowania z kołnierzem. Mocowanie śrubami od tyłu. Surowe kołnierze należy zawsze najpierw dopasować do maszyny, a następnie do uchwytu tokarskiego.

Norma:

DIN 702-4.

W dostawie:

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.
1 zestaw = 3 szczęki jednolite, stopniowane zewnętrznie i 1 zestaw = 3 szczęki jednolite, stopniowane wewnętrznie.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe zob. nr 314000 − 315200.
Osłona przeciwwiórowa i prowadnic szczęki zob. nr 312800.

Wskazówka:

Klinowe 3-szczękowe uchwyty tokarskie zob. nr 313120 − 313140.
DIN 702-4 odpowiada dawnej normie DIN 6350-1.