ER D24A40-3-C32-16 Endmills with Round Inserts for Profiling and Milling Round Corners

Artikelnummer: 3103190
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ROUNDMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103190
EAN/GTIN 7291075117981
Nummer fabrikant 3103190
L-nummer L23980 924

Omschrijving

Omschrijving:

Frezen met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 24 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, max. snijkantlengte (APMX) 8 mm, totale lengte (OAL) 160 mm, montageschacht rond, montageschacht rond

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 30 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Hoekradius (RE) 8 mm
  • Snijdiameter (DC) 24 mm
  • Diameter (DC/DCX) 24 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Uitvoering voorpaneel A.
  • Koplengte (links) 50 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) RCCW 1605
  • Totale lengte (OAL) 160 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 20 graden
  • As van contactdoos rond

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ROUNDMILL" Bekijk alles