ER D24A40-3-C32-16 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103190
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ROUNDMILL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103190
EAN / GTIN 7291075117981
Gyártó száma 3103190
L-szám L23980 924

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 24 mm, vágótestek száma (CICT) 3, vágási hossz max (APMX) 8 mm, teljes hossz (OAL) 160 mm, aljzat szár, kerek, aljzat szár, kerek

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 30 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Sarok sugara (RE) 8 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 24 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 24 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 40 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
  • Az előlap „A” verziója
  • Fej hossza (bal) 50 mm
  • A vágólap (MIID) leírása RCCW 1605
  • Teljes hossz (OAL) 160 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 20 fok
  • Hüvely tengelye, kerek

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "ROUNDMILL" Összes megtekintése