HM90 E90A-D.38-1-C.50-LB Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Č. pol.: 3102563
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102563
EAN/GTIN 7291075115703
Číslo výrobcu 3102563
Číslo L L23980 1865

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 3/8″, počet řezných položek (CICT) 1, hloubka řezu maximální (APMX) 0,39″, Počet flétny (NOF) 1, Celková délka (OAL) 6″, typ Shank kulatý, typ Shank kulatý, použitelná délka (LU) 0,43″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Prumer rezu (DC): 3/8″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3/8″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.39″
  • Pocet drážek (NOF): 1
  • Funkcní délka (LF): 6″
  • Délka hlavy (LH): 1″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Typ stopky: Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 0.43″

Vhodné výrobky

Vložky