HM90 E90A-D.38-1-C.50-LB Eindfrezen die HM90 AP 1003 Snijplaten

Artikelnummer: 3102563
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102563
EAN/GTIN 7291075115703
Nummer fabrikant 3102563
L-nummer L23980 1865

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC/DCX) 3/8″, snijitem aantal (CICT) 1, snijdiepte maximum (APMX) 0,39″, Flute Count (NOF) 1, totale lengte (OAL) 6″, schacht type rond, schacht type rond, bruikbare lengte (LU) 0,43″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Uitwendige
  • snijdiameter (DC): 3/8″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3/8″
  • snijrichting (HAND): Rechterhand
  • aantal snijitems (CICT): 1
  • Diepte van snijlengte van 0,39 mm (APF): 6″
  • -koplengte (LH): 1″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • totale lengte (OAL): 6″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 5 Degrees
  • -schachttype: Round
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 0,43″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles