HM90 APCT 100308-HP IC808 Destičky s ostrou řeznou hranou pro dokončovací a dokončovací operace.

Č. pol.: 5606635
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI2000
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5606635
EAN/GTIN 7291075117196
Číslo výrobcu 5606635
Číslo L L23910 325

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, délka břitové destičky (INSL) 11,46 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,53 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,8 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 9.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Obrázek 2
  • Velikost britové desticky(INSL) 11.46 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.53 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.8 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.12 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.06 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Upínač