E90AC D38-38C32J Vrtací frézy s břitovými destičkami APKT/ADKT

Č. pol.: 3100841
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIMILL
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3100841
EAN/GTIN 7291075046458
Číslo výrobcu 3100841
Číslo L L23980 814

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 38 mm, počet břitových destiček (CICT) 7, max. délka břitu (APMX) 38 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 130 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 38 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 7
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 38 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ADCT 1505PDFR-HM
  • Celková délka (OAL) 130 mm

Vhodné výrobky

Vložky