E90AC D38-38C32J Drilling Endmills Carrying APKT/ADKT Inserts

Artikelnummer: 3100841
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100841
EAN/GTIN 7291075046458
Nummer fabrikant 3100841
L-nummer L23980 814

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, diameter zitting machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter snijkanten (DC) 38 mm, aantal snijplaten (CICT) 7, maximale lengte snijkanten (APMX) 38 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 130 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 38 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 7
  • Snijlengte max. (APMX) 38 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Voer de naam (MIID) ADCT 1505PDFR-HM in
  • Totale lengte (OAL) 130 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles