E90AC D38-38C32J Fresas para Taladrado con Plaquitas APKT/ADKT

Número de artículo: 3100841
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3100841
EAN / GTIN 7291075046458
Número del fabricante 3100841
Número L L23980 814

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 38 mm, Número de plaquitas (CICT) 7, Profundidad máxima de corte (APMX) 38 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 130 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 38 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 7
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 38 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ADCT 1505PDFR-HM
  • Longitud total (OAL) 130 mm

Productos adecuados