Trubička na chladenie HSK 40

Č. pol.: 309880 40
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
986 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné pre upínač HSK 40
Závit M M12×1
⌀ D 8 mm
Celková dĺžka L 29 mm
maximálny tlak 120 bar
Pohyblivosť uhla ±1 Stupeň
Povrchová úprava leštená
Druh produktu Trubička na chladenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309880 40
EAN/GTIN 4045197273918

Popis

Prevedenie:

Špeciálny O-krúžok do 120 bar, pohyblivosť uhla ±1°, leštený, s 2 tesniacimi krúžkami.
Viton® tesnenia odolné proti chladivám.
  • Jemne leštený povrch, kalený a brunovaný.
  • Dva leštené prechodové polomery.
  • Plná pohyblivosť vďaka dvom O-krúžkom.
  • Opracované závitové puzdrá s valcovanými, vysoko zhutnenými bokmi závitu.

Popis:

Rúra na chladenie HSK – malý komponent s vysokým účinkom! Pri až niekoľkých tisícoch výmen nástroja denne je dôležité zabezpečiť čisté a hlavne procesne bezpečné rozhranie medzi rúrou na chladenie a tesnením vretena stroja.

Vhodné pro:

Upínače nástrojov HSK.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    pre HSK Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka