HSK-jäähdytysnesteputki 40

Tuote nro.: 309880 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
986 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sopii istukalle HSK 40
kierre M M12×1
⌀ D 8 mm
Kokonaispituus L 29 mm
Enimmäispaine 120 bar
Kulman liikkuvuus ± 1 astetta
Pintakäsittely kiillotetut
Tuotetyyppi Jäähdytysnesteputki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309880 40
EAN / GTIN 4045197273918

Kuvaus

Malli:

Erikois-O-rengas 120 baariin asti, kulman liikealue ± 1°, kiillotettu, 2 tiivisterengasta.
Jäähdytysnestettä kestävät Viton®-tiivisteet.
  • Hienokiillotettu pinta, kovetettu ja sinistetty.
  • Kaksi kiillotettua välisädettä.
  • Täysi liikkuvuus kahden O-renkaan ansiosta.
  • Nuorrutetut kierrehylsyt valssatuilla, tiiviillä kierteiden viisteillä.

Kuvaus:

HSK-jäähdytysaineputki – pieni komponentti, jolla on suuri vaikutus! Kun työkaluja vaihdetaan tuhansiakin kertoja päivässä, on puhdas ja ennen kaikkea prosessivarma liitäntä tärkeä konekaran jäähdytysnesteputken ja tiivisteen välissä.

Sopii:

HSK-työkalupitimet.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    HSK:lle Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin