Conduits d'arrosage HSK 40

Réf.: 309880 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
57 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour porte-outils HSK 40
Filetage M M12×1
⌀ D 8 mm
Longueur totale L 29 mm
Pression maximale 120 bar
Variation angulaire ±1 degré
Traitement de surface polie
Type de produit Conduit d'arrosage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309880 40
EAN / GTIN 4045197273918

Description

Exécution:

Joint torique spécial jusqu’à 120 bars, variation angulaire de ± 1°, poli, avec 2 bagues d’étanchéité.
Joints Viton® résistants aux lubrifiants.
  • Surface polie finement, trempée et brunie.
  • Deux rayons de transition polis.
  • Mobilité totale grâce à deux joints toriques.
  • Manchon fileté traité avec flancs de filet laminés à forte densité.

Description:

Conduit d’arrosage HSK – petite pièce, grands effets! Avec jusqu’à un millier de changements d’outils par jour, il est important d’assurer une interface propre et surtout sûre entre le conduit d’arrosage et le joint de la broche de la machine.

Adapté(s) pour:

Porte-outils HSK.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Pour HSK Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier