HSK-kylmedierör 40

Art-nr: 309880 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 011 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

passar fäste HSK 40
gängaM M12×1
⌀ D 8 mm
totallängd L 29 mm
Maximalt tryck 120 bar
Vinkelrörlighet ± 1 grad
Ytbehandling polerad
Produktslag Kylmedierör

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309880 40
EAN/GTIN 4045197273918

Benämning

Utförande:

Special-O-ring upp till 120 bar, vinkelrörlighet ± 1°, polerad, med 2 packningar.
Kylvätskeresistenta Viton®-packningar.
  • Finpolerad yta, härdad och brunerad.
  • Två polerade övergångsradier.
  • Full rörlighet tack vare två O-ringar.
  • Seghärdade gänghylsor med valsade, högkomprimerade gängflanker.

Beskrivning:

HSK-kytlvätskerör – liten komponent med stor verkan! Vid upp till några tusen verktygsbyten per dag är det viktigt att kunna garantera ett rent och framför allt processäkert gränssnitt mellan kylvätskeröret och maskinspindelns tätning.

Passar till:

HSK-verktygsfästen.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    för HSK Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen