Upínacia skrutka frézy 22

Č. pol.: 309860 22
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
235 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ tŕňa 22 mm
Norma DIN 6367
Závit M M10
Dĺžka závitu 18 mm
⌀ hlavy 28 mm
Hrúbka hlavy 7 mm
Druh produktu Uťahovacia skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309860 22
EAN/GTIN 4045197273796

Popis

Použitie:

Na upevnenie nástrčných fréz.

Vhodné pro:

Kombinované frézovacie tŕne a upínacie tŕne pre frézovacie hlavy.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    pre ⌀ tŕňa Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka