{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme tête de vis | Tête plate | |
| Diamètre ext. tête e | 28 mm | |
| Hauteur tête k | 7 mm | |
| Longueur nominale L | 18 mm | |
| Pour diamètre de tige D1 | 22 mm | |
| Taille de filetage d1 | M10 | |
| Longueur de filet b | 18 mm | |
| Type de queue | Filetage partiel | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | Vis de serrage | |
| Type de filetage | M | |
| Norme | DIN 6367 |
| Référence article | 309860 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197273796 | |
| Réf. fabricant | 309860 22 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |